メイン

モルテン バスケットボール JB4800 6号球 中学生以上 女子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16461947 品番B6C4800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

公式試合球に近い質感のバスケットボール。中学生以上女子用です。

仕様検定球、ネーム対応可 材質天然皮革 オレンジ×アイボリー 質量(g)約539 タイプ貼り 直径(Φcm)約23.2 対象レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする