※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVK-750T ルーフファン(強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461953 SVK-750T ルーフファン(強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461953

ルーフファン(強制換気用)

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)75 電源(V)三相200 注文コード16461953 品番SVK-750T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はハネ径・電源など7種類から選べます 他の種類を見る

特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。

ハネ径(cm)75 トラスコ品番459-5271 質量(kg)80 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)330/385 用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 適合場所屋外 ハネ枚数4 電動機の極数6 電動機出力(kW)1.5 使用環境条件(温度)-30〜50℃(湿度)90%以下 運転音(dB)(A)(50/60Hz)68/72 標準消費電力料金(円/h)20.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする