メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バスケットボール GR6 6号球 中学生以上 女子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 ゴム 屋外 molten
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16461965
品番
BGR6BO
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質
ゴム
色
ブルー×オレンジ
質量(g)
約539
タイプ
レディース
直径(Φcm)
約23.2