メイン

モルテン バスケットボール B7G5000 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 天然皮革 屋内 公式試合球 検定球 国際公認球 molten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16461990 品番B7G5000
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国際公認球。汗による滑りを抑制し、コントロール性能を向上。グリップ性の向上。天然皮革の美しい風合いを実現。中学生以上男子用です。

仕様検定球、ネーム対応可、国際公認球 材質天然皮革 オレンジ×アイボリー 質量(g)約609 タイプ貼り 直径(Φcm)約24.5 対象メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする