メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バスケットボール JB3500 7号球 中学生以上 男子 人工皮革 molten
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462017
品番
B7C3500
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
人工皮革製7号球のバスケットボール検定球です。
仕様
検定球、名入れ可能
材質
人工皮革
色
オレンジ
サイズ
7号球
質量(g)
約609
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約24.5
寸法(cm)
【円周】74.9〜78
対象
中学生以上男子