メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール 審判用品 線審フラッグ フラッグ 線審 試合 練習 大会 molten
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462069
品番
QV0020Y
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
鳴りがよく、からまりにくいフラッグ。
仕様
4本セット
その他
旗着脱可
材質
ポール:アルミ、旗:ナイロン、グリップ:ラバー
色
イエロー
タイプ
ユニセックス
長さ(cm)
【ポール】57
寸法(cm)
【旗】40×40