メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール ソフトバレーボール 小学生 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
16462130
品番
S3Y1200R
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかくて安全なソフトバレーボールです。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質
ゴム
色
レッド
質量(g)
約210
タイプ
ジュニア
円周(mm)
770-790