※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16462145 品番 DET150P-50HZ
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥493,900
販売価格(税別)
449,000

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 電源(V)3相200 騒音レベル(dB(A))69/69 吸入口径(Φmm)150 吸込口径(Φmm)150 用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 質量(kg)150 出力(W)1500 周波数(Hz)50 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 最大静圧(kPa)2.35/2.75 フィルター4枚 消費電力(W)(50/60Hz)1500 騒音値(dB)69/69 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.0/- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×1489 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/69 電流(A)(50/60Hz)5.8/5.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)25
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
沖縄地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする