メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール フリスタテック バレーボール5000 5号球 高校生以上 社会人 大学生 チーム クラブ 人工皮革 molten
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462175
品番
V5M5000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
高校生以上用のバレーボールです。表面の環状突起で飛行軌道安定。
仕様
検定球
材質
人工皮革
色
白×赤×緑
質量(g)
約270
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約21
対象
ユニセックス