メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール ソフトバレーボール100 イタリアンカラー 小学生 高学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462191
品番
KVN100IT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
小学生高学年用のソフトバレーボール。日本バレーボール協会推薦球です。
材質
ビニール
色
白色×赤色×緑色
質量(g)
90〜100
タイプ
ジュニア
円周(mm)
770-790