メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール ソフトバレーボール 50 バレーボール ソフトバレーボール 学校体育 軽量 (公財)日本バレーボール協会推薦球 molten
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462200
品番
KVN50W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
(公財)日本バレーボール協会推薦球で、小学校のバレーボール教材として最適です。
仕様
(公財)日本バレーボール協会推薦球
材質
ビニール
色
白
質量(g)
約45〜50
タイプ
ジュニア
対象
小学4年生以下(※ビニールボール用 プラグ付きの空気入れをご使用ください。)
円周(mm)
770〜790