メイン

モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16462209 品番S2Y1200C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

突き抜け防止バルブを採用し、空気を注入するとき、空気針でボールを傷つけることがありません。

仕様突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球 材質ゴム 質量(g)145〜155 タイプジュニア 対象小学校中・低学年用 円周(mm)630〜650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする