メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Pピンク
注文コード
16462227
品番
S2Y1200P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
小学生中低学年用のソフトバレーボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
仕様
突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球
材質
ゴム
色
Pピンク
質量(g)
145〜155
タイプ
ジュニア
寸法(cm)
【周囲】63-65
対象
小学校中・低学年用