メイン

モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード16462236 品番S2Y1200R
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小学生中低学年用のソフトバレーボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

仕様突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球 材質ゴム レッド 質量(g)145〜155 タイプジュニア 寸法(cm)【周囲】63-65 対象小学校中・低学年用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする