PET150PAUTO-50HZ コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所 16462242

コンピューター制御集じん機 PETシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 注文コード16462242 品番PET150PAUTO-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥922,500
この商品は出力・最大風量など12種類から選べます 他の種類を見る

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
IE3規格対応のトップランナーモータを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。

集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/- 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 吸込口径(Φmm)150 用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 仕様外部からの遠隔操作も可能(接続端子付)、静音装置標準装備、防振設計 トラスコ品番478-6513 質量(kg)175 フィルター成形不織布円筒フィルター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1384
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16462242 PET150PAUTO-50HZ 62303764 PET150PTEC 50HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 1台 899,000 税込988,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする