メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 高学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462270
品番
S2Y1201WX
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小学生高学年用のソフトバレーボール。
仕様
突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球
材質
ゴム
色
WX白赤緑
質量(g)
175〜185
タイプ
ジュニア
寸法(cm)
【周囲】63-65
対象
小学校高学年用