メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バレーボール フリスタテック バレーボール5000 4号球 中学年 ママさんバレーボール 人工皮革 検定球 ジュニア molten
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16462288
品番
V4M5000
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
中学生、家庭婦人用のバレーボールです。
材質
人工皮革
色
白×赤×緑
質量(g)
約250
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約20
対象
レディース