メイン

モルテン バレーボール フリスタテック 軽量バレーボール5000 コントロール 軽量 小学生 検定 試合球 公式 回転 JVA検定モデル molten

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16462297 品番V4M5000L
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JVA検定モデルで、全日本小学生大会公式試合球です。皮革表面に配置した連続した六角形の環状突起がボールに接する乱れを抑制し、飛行軌道を安定させます。流線形パネルを採用することによって、ボールの回転がなめらかに見えるので、ゲーム中のボールを視覚的に捉えやすくなりました。

仕様検定球、軽量 材質人工皮革 白×赤×緑 質量(g)210±10(軽量タイプ) タイプ貼り 直径(Φcm)約20 対象ジュニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする