※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンピューター制御集じん機 PETシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16462312 品番 PET370P-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,142,000 販売価格(税込) ¥1,054,900
販売価格(税別)
959,000

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

集塵容量(L)24.0×2 出力(kW)3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/73 吸込口径(Φmm)200 用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 質量(kg)260 出力(W)3700 周波数(Hz)60 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 吸入口径(Φmm)200 最大静圧(kPa)2.94/3.43 フィルター8本 消費電力(W)(50/60Hz)3700 騒音値(dB)-/73 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×1533 集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))-/73 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)18 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)13.6/13.2 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.94/3.43 ちり落とし方式パルスジェット除塵式 集じん量(L)24.0×2
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥64,000 / 税込 ¥70,400
沖縄地方数量1につき ¥64,000 / 税込 ¥70,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする