SET220PAUTO-60HZ 溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所 16462477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)2.2 注文コード16462477 品番SET220PAUTO-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,255,000
この商品は出力・最大風量など10種類から選べます 他の種類を見る

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。本体のパルスジェット除じんが有効に働く設計で、様々なヒューム捕集に対応が可能なフィルターを採用しています。メンテナンスもユニット式、工具レスで簡単です。RoHS対応品です。

集塵容量(L)39 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz-/32 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/69 吸込口径(Φmm)175 用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用 トラスコ品番479-3692 質量(kg)230 フィルター成形不織布円筒フィルター(ヒューム用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×700×1468
注意
※オプションで自在アームのご用意もございます。
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16462477 SET220PAUTO-60HZ 62303834 SET220PTEC-60HZ 溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所 溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所 1台 1,190,000 税込1,309,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする