KSC-HOP01 クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業 16462504 KSC-HOP01 クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業 16462504

クリーンルーム用集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16462504 品番 KSC-HOP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。

用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 トラスコ品番458-7189 適合機種KDC-C03、KDC-C06 質量(kg)1 長さ(m)2 ダクト径(Φmm)75 適合径(Φmm)【吸込】75
注意
※溶接ヒューム、有機溶剤は不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする