溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16462522 品番 KSC-W01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。

騒音値(dB(A))(50/60Hz)75 電源(V)単相100 出力(kW)0.400 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8 吸込口径(Φmm)101.6 用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番481-0597 セット内容ダクト(1m)、ダクトバンド2本、吸煙フード、ダクト保持金具、ダクトバンド2本、ダクト清掃用ブラシ 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)60 消費電力(W)400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 静圧(kPa)1.5 標準消費電力料金(円/h)11.48 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
注意
※溶接サンダーの集じんは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
北海道地方数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする