高橋
高橋の 換気/設備用品
高橋の 集塵機
高橋の 集塵機アクセサリー
集じん機用ダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16462705
品番
TS-13025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。
質量(kg)
2.3
材質
基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430
ダクト径(Φmm)
130
長さ(m)
2.5
本体生地厚さ(mm)
0.35
適合送風機最大口径(Φmm)
125
硬鋼線径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
-10〜60
仕様
(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
トラスコ品番
479-9771