※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集じん機用ダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16462757 品番 TS-20050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900

吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。

質量(kg)9.6 材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430 ダクト径(Φmm)205 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.35 適合送風機最大口径(Φmm)200 硬鋼線径(Φmm)3 耐熱温度(℃)-10〜60 仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品) トラスコ品番479-9828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする