MDP-100N 廃プラ対応焼却炉(消煙タイプ) DAITO 16462784

廃プラ対応焼却炉(消煙タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード16462784品番MDP-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥865,000

廃プラスチックなどの煙の出やすいゴミの焼却に最適です。
エアーノズルで炉内にバランス良く空気を供給することにより、旋回燃焼を起こし完全燃焼します。
バーナーとWカット集じん方式で、高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
法規制適合保証付です。
消煙タイプの焼却炉です。
構造基準適合保証付です。

仕様【焼却対象物】プラスチック・ビニール類・油ウエス・梱包材・紙・木など、整備工場、ガソリンスタンド、工場、事務所、農家など、焼却対象物:プラスチック・ビニール類・油ウエス・梱包材・紙・木などトラスコ品番491-6301質量(kg)460電源(V)単相100消費電力(W)500/h内容積(L)【燃焼室】220油タンク容量(L)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1190×3130床面積(m2)【火】0.23投入口サイズ(mm)400×400標準消費電力料金(円/h)10.8焼却能力(kg/h)14(5)
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は一般雑芥の発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg。()内の数字はプラスチックの発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき90,000/税込99,000
北海道地方数量1につき150,000/税込165,000
沖縄地方数量1につき200,000/税込220,000
離島数量1につき200,000/税込220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする