※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンハンス マット1000(裏地付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16462915 品番 E1 BRO 900X600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。

材質表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂 トラスコ品番407-1328 長さ(mm)600 質量(kg)1.08 用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。 幅(mm)900 厚さ(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする