エンハンス マット3000(裏地付)

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)約9 幅(mm)900 注文コード16462985 品番E3 BRO 900X1200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・厚さ・幅など17種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。

材質表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC) トラスコ品番407-1395 長さ(mm)1200 質量(kg)3.7 用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。 幅(mm)900 厚さ(mm)約9

商品説明動画

3M エンハンス マット 3000 性能比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする