※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E3 BRO 900X1500 エンハンス マット3000(裏地付) 3M(スリーエム) 16462994 E3 BRO 900X1500 エンハンス マット3000(裏地付) 3M(スリーエム) 16462994

エンハンス マット3000(裏地付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16462994 品番 E3 BRO 900X1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。

材質表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC) トラスコ品番407-1409 長さ(mm)1500 質量(kg)4.7 用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。 幅(mm)900 厚さ(mm)約9

商品説明動画

3M エンハンス マット 3000 性能比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする