セーフ・ティーグ マット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16463308 品番 SAF2 GRE 900X600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。

材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC) グリーン 用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。 トラスコ品番430-7194 長さ(mm)600 幅(mm)900 厚さ(mm)6 質量(kg)2.2 材質(裏)塩化ビニール(PVC) 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする