※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の 玄関マット
セーフ・ティーグ マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16463317
品番
SAF2 GRE 900X750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
材質
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
用途
組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。
トラスコ品番
430-7186
長さ(mm)
750
幅(mm)
900
厚さ(mm)
6
質量(kg)
2.8
材質(裏)
塩化ビニール(PVC)
滑り止め効果
あり