曜日別特売
GDF61KK Gダスター角型用フタ セキスイ 16463414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gダスター角型用フタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
フタの種類オープン式
トラスコ品番404-0139
内容量1個注文コード16463414品番GDF61KK
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。
本体側のロックでしっかり固定できます。

高さ(mm)210奥行(mm)465間口(mm)375投入口寸法(幅W×高さH)(mm)角穴1ヶ所 160W×120Hフタの種類オープン式トラスコ品番404-0139材質再生ポリプロピレン+容リ材質量(kg)0.55タイプ一般角穴色(フタ)商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463432
2019-09-17
用途: 家庭用生ゴミ集積
その他業種

本体にピッタリでロックもしっかりしていて使いやすいです。本体と併せ使用で家の裏手がすっきりきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする