Gダスター角型用フタ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463448 品番 GF42MKK
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。
本体側のロックでしっかり固定できます。

高さ(mm)210 奥行(mm)430 間口(mm)345 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)2ヶ所(丸穴90Φ 角穴160W×120H) フタの種類オープン式 トラスコ品番404-0163 材質再生ポリプロピレン+容リ材 形状角型 質量(kg)0.62 色(フタ) 商品タイプフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16463432
2019-09-17
用途:
家庭用生ゴミ集積
その他業種

本体にピッタリでロックもしっかりしていて使いやすいです。本体と併せ使用で家の裏手がすっきりきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする