Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱本体
分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L) 本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16463466
品番
585950
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
22
トラスコ品番
469-8193
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
430
種類
分別用
奥行(mm)
340
間口(mm)
216
色(本体)
オフホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体