※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱本体
分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16463554
品番
585959
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(L)
50
トラスコ品番
469-8282
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
545
種類
分別用
奥行(mm)
440
間口(mm)
280
色(本体)
オフホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体