※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463572 品番 585961
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)

フタの種類オープン式 材質再生ポリプロピレン(PP) 付属品シール(もえないゴミ) トラスコ品番469-8304 質量(kg)0.5 色(フタ)(投入口)ブルー 高さ(mm)195 種類分別用 奥行(mm)449 間口(mm)280 エコマーク認定認定 商品タイプワイドフタ エコマーク認定番号17 112 122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする