※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱本体
分別ペール CF70 (再生樹脂タイプ/70L)本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16463633
品番
585967
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(L)
70
トラスコ品番
469-8363
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3
高さ(mm)
633
種類
分別用
奥行(mm)
552
間口(mm)
320
色(本体)
オフホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体