※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

585975 分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)本体のみ Aron(アロン化成) 16463712 585975 分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)本体のみ Aron(アロン化成) 16463712

分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16463712 品番585975
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(L)90 トラスコ品番469-8444 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.4 高さ(mm)633 種類分別用 奥行(mm)552 間口(mm)384 色(本体)オフホワイト フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする