Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱本体
分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16463798
品番
585130
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(L)
22
トラスコ品番
469-7863
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.96
高さ(mm)
430
種類
分別用
奥行(mm)
340
間口(mm)
216
色(本体)
ナチュラル(半透明)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体