※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 分別用ゴミ箱本体
分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16463807
品番
585131
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(L)
30
トラスコ品番
469-7871
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.27
高さ(mm)
543
種類
分別用
奥行(mm)
340
間口(mm)
216
色(本体)
ナチュラル(半透明)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体