※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463852 品番 585136
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

フタの種類オープン式 材質ポリプロピレン(PP) 付属品シール(カン) トラスコ品番469-7928 質量(kg)0.32 色(フタ)(投入口)イエロー 高さ(mm)149 種類分別用 奥行(mm)348 間口(mm)216 商品タイプフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16463834
2023-01-27
用途:
職場でのゴミ分別
ムサシノ電子株式会社 様 (卸売・小売業)

「もえるゴミ」のシールが付属しており、分別時に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする