※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CN50 (50L)用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463904 品番 585182
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

フタの種類オープン式 材質ポリプロピレン(PP) 付属品シール(もえないゴミ) トラスコ品番469-7979 質量(kg)0.5 色(フタ)(投入口)ブルー 高さ(mm)195 種類分別用 奥行(mm)449 間口(mm)280 商品タイプワイドフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする