585183 分別ペール CN50 (50L)用フタ Aron(アロン化成) 16463913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CN50 (50L)用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
色(フタ)(投入口)オレンジ
フタの種類プッシュ式
商品タイプフタ
内容量1個注文コード16463913品番585183
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

フタの種類プッシュ式材質ポリプロピレン(PP)付属品シール(もえるゴミ)トラスコ品番469-7987質量(kg)0.576色(フタ)(投入口)オレンジ高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする