※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CN90 (90L)用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16464078 品番 585271
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

フタの種類プッシュ式 材質ポリプロピレン(PP) 色(フタ)オレンジ 付属品シール(もえるゴミ) トラスコ品番469-8142 質量(kg)1.29 高さ(mm)260 種類分別用 奥行(mm)566 間口(mm)384 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする