2200600 吸い殻スタンド(現場用) ミヅシマ工業 16464166 2200600 吸い殻スタンド(現場用) ミヅシマ工業 16464166 2200600 吸い殻スタンド(現場用) ミヅシマ工業 16464166

吸い殻スタンド(現場用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16464166 品番2200600
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。

材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキ 用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。 トラスコ品番470-0180 質量(kg)1.1 容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175) 脚(mm)290×640(パイプ径13)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16464166
2017-07-10
用途:
工場内での分煙化のために
製造業

工場内の分煙のために購入スタンドの部分がメッキのみで錆びやすそうなので塗装してあると長持ちするしそうです

2人が参考にしています
対象商品:
16464166
2016-08-05
用途:
地域団体のイベント
studioMUR 様

年に1回しか使わないので、価格が手ごろなこと、分解保存できることで選定。
缶の部分は問題ないが、スタンドが少し低めだったので★マイナス1。もう少し高ければ文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする