MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
MEIHO(ワキタ)の 高圧洗浄機
高圧洗浄機(冷水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
15/15
注文コード
16464288
品番
HPW1513M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
15/15
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
13/16
トラスコ品番
474-3539
セット内容
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)
560
高さ(mm)
750
出力(kW)
4
奥行(mm)
950
電源(V)
三相200
消費電力(W)
4000
電源コード(m)
4.5
騒音値(dB)
63.3
給水方式
自吸式
ポンプ
3連プランジャー式
吸込全揚程(m)
2.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません