※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFP-70WT フロアポリッシャー アマノ 16464297 AFP-70WT フロアポリッシャー アマノ 16464297

フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16464297 品番AFP-70WT
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。

タンク容量(L)4 コード長さ(m)10 トラスコ品番470-8326 幅(mm)380 質量(kg)20 高さ(mm)1134 奥行(mm)303 消費電力(W)450 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 ブラシサイズ(inch)7 洗浄幅(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする