※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
ドライビングアッセンブリー 木台付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
直径(Φmm)
380
注文コード
16464385
品番
ASSY 380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途
通常ポリッシャー用パッド台。
仕様
木台(クラッチプレートなし)
適合
15インチ用
トラスコ品番
406-2604
適合本体
AFP-140、AFP-140H
材質
木、ラバー、ナイロン
直径(Φmm)
380
質量(g)
2800