3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
ポリッシャー用フロアパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
適合本体
AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-1
注文コード
16464412
品番
BLA 330X82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体・直径・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
材質
ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
適合本体
AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-1
適合
13インチ用
外径×内径×厚さ(mm)
330×82×25
質量(g)
600
用途
はく離作業用。
トラスコ品番
406-2639