※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリッシャー用フロアパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 適合本体AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT 注文コード16464428 品番BLA 380X82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合本体・直径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒 適合本体AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT 適合15インチ用 外径×内径×厚さ(mm)380×82×25 質量(g)810 用途はく離作業用。 トラスコ品番406-2647

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする