※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
シャンピングアッセンブリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16464604
品番
SHAMP 380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
材質
ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
直径(Φmm)
380
適合本体
AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT
適合
15インチ用
質量(g)
1300
仕様
プラスチック台(クラッチプレートなし)
用途
シャンピングポリッシャー用パッド台。
トラスコ品番
406-2876